※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
塩ビパイプ VP管 1m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
5.9
2.5
3
3.5
4
4.5
5.9
7.1
呼び径(A)
75
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
20951414
品番
VP75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途
給水用・排水用
呼び径(A)
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
5.9
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
JIS規格
JIS K 6742
長さ許容差(mm)
±10
管種
VP管
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類