曜日別特売
VU100 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業 20951475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビパイプ VU管 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1セット(4本)注文コード20951475品番VU100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。

用途排水用呼び径(A)100材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする