京セラ
チップ TNGG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
20951516
品番
TNGG160404R-C TN620
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
材質
TN620
トラスコ品番
771-8489
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面