アイテム

リフレクションプロテクトグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズXL 注文コード20951649 品番0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載!指の先まで保護するフルフィンガー縫製手袋。
また指の保護と蒸れを軽減させるプロテクトラバーポートを搭載。
随所に施した高輝度反射により視認性の向上と、高い安全性を追求。
人工皮革を主要部分に使用することにより、耐久性と撥水性も向上。
指先はスマホ対応モデル。

用途ワークウェア(グローブ) 種別グローブ 材質本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン、プロテクター部:PVC クロ サイズXL 入数(双)1 機能薄型、軽量、通気性、耐久性、撥水性、スマホ対応 全長(cm)23 中指長(cm)9.6 手の平幅(cm)11
注意
※購入時は手の大きさ、指の長さ、装着感等個人差がございますので、実際に手にはめて自分にあったサイズの商品のご購入をお勧め致します。
※商品の特性上、温度が低い時は甲プロテクト(PVC)部分が硬くなる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする