アイテム

0710 ワンタッチバックルベルト CUC(中国産業) 20951667 0710 ワンタッチバックルベルト CUC(中国産業) 20951667

ワンタッチバックルベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20951667 品番 0710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

装着時に余分な動作が要らない一発装着。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワンタッチベルトシリーズのワンタッチバックルベルト。
重厚感漂うバックル部分はデザイン性の高い仕上がり。
誘導棒ホルダー装着で腰回りをすっきりできます。

用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト 材質本体:ポリエステル/バックル:亜鉛合金 クロ 幅(cm)3.8 長さ(cm)110 バックルワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする