アイテム

0711 ワンタッチロックベルト CUC(中国産業) 20951685 0711 ワンタッチロックベルト CUC(中国産業) 20951685

ワンタッチロックベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20951685 品番0711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

装着時に余分な動作が要らない一発装着。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワンタッチベルトシリーズのワンタッチロックベルト。
重厚感漂うバックル部分はデザイン性の高い仕上がり。

クロ 材質本体:ナイロン / バックル:亜鉛合金 長さ(cm)110 幅(cm)4.5 バックルワンタッチ 用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト
注意
※0337-19誘導棒ホルダーは着用できません。
※安全帯の代用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする