曜日別特売
0712 グランパターンストレッチベルト CUC(中国産業) 20951694

アイテム

0712 グランパターンストレッチベルト CUC(中国産業) 20951694
0712 グランパターンストレッチベルト CUC(中国産業) 20951694

グランパターンストレッチベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コン
長さ(cm)100
内容量1本注文コード20951694品番0712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるグランパターンストレッチベルト。
ベーシックなバックルデザインに、ストレッチの効いた本体部分が特徴。
ベルトの自由な位置にピンを挿して留めます。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト材質本体:ポリエステル・FTY・牛革(PU加工)、バックル:亜鉛合金コンサイズM幅(cm)3.5長さ(cm)100バックル1ピン(5.1×3.5cm幅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする