アイテム

0712 グランパターンストレッチベルト CUC(中国産業) 20951719 0712 グランパターンストレッチベルト CUC(中国産業) 20951719

グランパターンストレッチベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20951719 品番 0712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるグランパターンストレッチベルト。
ベーシックなバックルデザインに、ストレッチの効いた本体部分が特徴。
ベルトの自由な位置にピンを挿して留めます。

用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト 材質本体:ポリエステル・FTY・牛革(PU加工)、バックル:亜鉛合金 ブラウン サイズL 幅(cm)3.5 長さ(cm)110 バックル1ピン(5.1×3.5cm幅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする