アイテム
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の 服飾小物
CUC(中国産業)の ベルト 服飾小物
アンティークレザーベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20951755
品番
0713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるアンティークレザーベルト。
デザイン性のある平べったいピンと、ベルト本体に並ぶ穴が特徴。
用途
ワークウェア(ベルト)
種別
ベルト
材質
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
色
クロ
幅(cm)
3.5
長さ(cm)
100
バックル
1ピン(5.2×3.5cm幅)