アイテム
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の 服飾小物
CUC(中国産業)の ベルト 服飾小物
モッタルドカラーベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20951780
品番
0715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるモッタルドカラーベルト。
斑模様のカラーリングが特徴で、ウェアの柄でも人気の迷彩カラーとの相性も抜群です。
色
ブラウン
材質
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
100
幅(cm)
4
バックル
1ピン(6.1×4cm幅)
用途
ワークウェア(ベルト)
種別
ベルト