アイテム
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の 服飾小物
CUC(中国産業)の ベルト 服飾小物
ブレードベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20951850
品番
0717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるブレードベルト。
編みこまれたデザインの本体部分が特徴。
編みこみの間にピンを差し込んで留めるスタイルになっています。
色
コン
材質
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
100
幅(cm)
3
バックル
1ピン(4.5×3cm幅)
用途
ワークウェア(ベルト)
種別
ベルト
サイズ
M