曜日別特売
0810 カジュアルベルト CUC(中国産業) 20951920

アイテム

カジュアルベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード20951920品番0810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルベルト。
重厚感があり独特の形状をしたバックル部分には「DOGMAN」の刻印があります。
カジュアルスタイルにも合わせやすいDOGMAN初のベルトです。
本体部分もバックルに負けない丈夫なデザインになっています。
色はベージュ、グレー、クロから選べます。

用途ワークウェア(ベルト)グレー材質本体:ポリエステル / バックル:亜鉛合金・鉄長さ(cm)110幅(cm)4.3バックルリング(5.7×4.55cm幅)種別ベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする