アイテム

ヴィンテージスタイルベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20951965 品番 0811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるヴィンテージスタイルベルト。
ダメージ加工が施された本体部分は、オールドアメリカンスタイルがコンセプトのDOGMANのウェアとも相性が抜群です。
重厚感があり独特の形状をしたバックル部分には「DOGMAN」の刻印があります。
色はコン、アカ、シロ、クロ、オレンジから選べます。

クロ 材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金 長さ(cm)110 幅(cm)4 バックル1ピン(10.3×4.1cm幅) 用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト 穴数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする