アイテム

カウレザーベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20951990 品番0812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカウレザーベルト。
牛革の本体は柔らかく装着感は抜群です。
バックルは立体感のある独特な形状となっており、ピンの受け部分にある革もデザインのアクセントとなっています。
色はブラウン、クロから選べます。

用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト 材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金 ブラウン 幅(cm)4 長さ(cm)110 穴数7 バックル1ピン(6×4cm幅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする