アイテム

ダメージレザーベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20952026 品番 0910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるダメージレザーベルト。
牛革の本体にダメージ加工を施し、ヴィンテージ感を演出。
数多くあいたベルト穴もデザインの一部となってこのベルトの特徴となっています。
色はコン、アカ、シロ、クロ、オレンジから選べます。

用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト 材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金 シロ 幅(cm)4 長さ(cm)110 穴数32×2列 加工ダメージ加工 バックル2ピン(5.6×4cm幅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする