曜日別特売
0911 レザーベルト CUC(中国産業) 20952060

アイテム

レザーベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード20952060品番0911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるレザーベルト。
ベーシックなデザインのバックルに牛革の本体を合せた王道のデザインベルト。
様々なウェアに合わせやすいデザインになっています。
色はブラウン、クロから選べます。

用途ワークウェア(ベルト)ブラウン材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金長さ(cm)110幅(cm)4バックル1ピン(5.5×4cm幅)種別ベルト穴数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする