アイテム

カジュアルストライプベルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20952096 品番 0912
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルストライプベルト。
ストライプ柄の本体に、調和するかのようにデザインされたバックルが特徴。
色はB・ウッド、W・スモーク、B・ブラックから選べます。

B・ブラック 材質本体:ポリエステル・豚革 / バックル:亜鉛合金 長さ(cm)110 幅(cm)4 バックル1ピン(6.35×4cm幅) 用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト 穴数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする