アイテム
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の メガネ・ゴーグル・防災面
CUC(中国産業)の 安全ゴーグル
CUC(中国産業)の 通気孔無し ゴーグル
静電グラスゴーグル 取替えバンド付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
L・グレー
注文コード
20952130
品番
0954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
静電防止加工付き、内部プロテクター機能付きで優れたフィット感と密閉性。
粉塵が入りにくい構造、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
用途
安全用品(保護メガネ)
種別
ゴーグル
形状
ゴーグル型
色
ブラック
サイズ
F
レンズ色
L・グレー
機能
静電気防止、耐衝撃
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。