フロントスタイル

ボンディングスリムパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20952690 品番 1950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らかくストレスフリーな生地とひざダーツで動きやすく、股が裂けづらい仕様。
裏ブロックフリース素材なので暖かくごわつきにくい保温性の高いパンツ。
細身シルエットですっきりした印象。
スマホを入れるのに便利なフロント左ポケット、オリジナル刻印入りボタン、両脇カラビナループ仕様、内側・裾絞り用ゴム通し穴を装備。
必要最低限をまとめ実用性にこだわった設計。
同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性も継承。

用途ワークウェア(防寒パンツ) 種別スリムパンツ コン サイズL 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)84 機能ウォーム(保温性)、起毛、ソフトタッチ、動きやすい、軽量、コストパフォーマンス、撥水 股上(cm)25 膝幅(cm)23 裾幅(cm)18 ワタリ(cm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする