フロントスタイル

ボンディングスリムパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズLL 注文コード20952699 品番1950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくストレスフリーな生地とひざダーツで動きやすく、股が裂けづらい仕様。
裏ブロックフリース素材なので暖かくごわつきにくい保温性の高いパンツ。
細身シルエットですっきりした印象。
スマホを入れるのに便利なフロント左ポケット、オリジナル刻印入りボタン、両脇カラビナループ仕様、内側・裾絞り用ゴム通し穴を装備。
必要最低限をまとめ実用性にこだわった設計。
同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性も継承。

用途ワークウェア(防寒パンツ) 種別スリムパンツ コン サイズLL 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 機能ウォーム(保温性)、起毛、ソフトタッチ、動きやすい、軽量、コストパフォーマンス、撥水 股上(cm)26 膝幅(cm)23.5 裾幅(cm)18 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする