京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
材質
KBN475
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
20952785
品番
TPGB160304T00815ME KBN475
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN475
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし