フロントスタイル

2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953024 2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953024 2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953024

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20953024 品番 2401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(シャツ) 種別長袖シャツ ベージュ サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)76 機能帯電防止 袖口囲(cm)22 衿廻り(cm)41 袖幅(cm)24 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする