2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953076

フロントスタイル

2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953076
2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953076
2401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20953076

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ6L
ベージュ
内容量1着注文コード20953076品番2401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(シャツ)種別長袖シャツベージュサイズ6L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)肩幅(cm)59袖丈(cm)62.5着丈(cm)88機能帯電防止袖口囲(cm)26衿廻り(cm)47袖幅(cm)29.2袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする