曜日別特売

チップ TPGR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TN620コーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)16.5注文コード20953275品番TPGR160302L-B TN620
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質TN620形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.2穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする