チップ TPMR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10個)材質PV720コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)16.5注文コード20953424品番TPMR160304GP PV720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質PV720形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする