フロントスタイル

2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953776 2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953776 2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953776

ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20953776 品番 2403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(スラックス) 種別スラックス シルバー 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 機能帯電防止 股上(cm)28 膝幅(cm)27.8 裾幅(cm)24 ワタリ(cm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする