フロントスタイル

2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954257 2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954257 2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954257

ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20954257 品番 2405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(カーゴパンツ) 種別カーゴパンツ ベージュ 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 股下(cm)78 ウエスト(cm)100 機能帯電防止 股上(cm)30 膝幅(cm)29.2 裾幅(cm)24.5 ワタリ(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする