曜日別特売
2408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20955210

詳細

2408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20955210
2408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20955210
2408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20955210
2408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20955210

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード20955210品番2408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途
ワークウェア(ブルゾン)
種別長袖ブルゾングリーンサイズ4L混率(%)ポリエステル65/綿35(ソフトツイル)機能帯電防止袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする