曜日別特売
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675

フロントスタイル

2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675
2813 ドビーストレッチT/C メンズスラックス CUC(中国産業) 20955675

ドビーストレッチT/C メンズスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アッシュ・グレー
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード20955675品番2813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。
特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。
縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。
高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
男女問わず楽しめるユニセックス仕様。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックスアッシュ・グレー混率(%)ポリエステル70/綿30股下(cm)82ウエスト(cm)88機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス股上(cm)25裾幅(cm)19.5ワタリ(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする