バックスタイル

2818 ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20957066 2818 ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20957066 2818 ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20957066 2818 ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20957066 2818 ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20957066 2818 ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20957066

ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20957066 品番 2818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。
特殊な分子構造「TEXBRID®」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。
縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。
高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
男女問わず楽しめるユニセックス仕様。

用途ワークウェア(ブルゾン) 種別長袖ブルゾン アッシュ・グレー サイズ6L 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル70/綿30 肩幅(cm)61 着丈(cm)68 機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス 袖口囲(cm)27 衿廻り(cm)61 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする