京セラ
チップ WNMG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
PR1535
切刃長さ(mm)
8.7
注文コード
20957116
品番
WNMG080404MU PR1535
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・切刃長さ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面