京セラ
チップ WNMG
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
全72種類を絞り込む
材質
PR1535
PV720
TN620
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20956897
WNMG060404GP PV720
PV720
6.5
0.4
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20956906
WNMG060404GP TN620
TN620
6.5
0.4
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20956915
WNMG060404GS PV720
PV720
6.5
0.4
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20956924
WNMG060404GS TN620
TN620
6.5
0.4
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20956933
WNMG060404HQ PV720
PV720
6.5
0.4
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
20956942
WNMG060404HQ TN620
TN620
6.5
0.4
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
20956958
WNMG060408GP PV720
PV720
6.5
0.8
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20956967
WNMG060408GP TN620
TN620
6.5
0.8
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20956976
WNMG060408GS PV720
PV720
6.5
0.8
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
20956985
WNMG060408GS TN620
TN620
6.5
0.8
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20956994
WNMG060408HQ PV720
PV720
6.5
0.8
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
20957003
WNMG060408HQ TN620
TN620
6.5
0.8
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20957012
WNMG080402PP PV720
PV720
8.7
0.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20957028
WNMG080402PP TN620
TN620
8.7
0.2
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957037
WNMG080404CQ PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20957046
WNMG080404CQ TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957055
WNMG080404GP PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20957064
WNMG080404GP TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957073
WNMG080404HQ PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20957082
WNMG080404HQ TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957098
WNMG080404MQ PR1535
PR1535
8.7
0.4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
20957107
WNMG080404MS PR1535
PR1535
8.7
0.4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
20957116
WNMG080404MU PR1535
PR1535
8.7
0.4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20957125
WNMG080404PG PR1535
PR1535
8.7
0.4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
20957134
WNMG080404PG PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20957143
WNMG080404PG TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957152
WNMG080404PP PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20957168
WNMG080404PP TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957177
WNMG080404PQ PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20957186
WNMG080404PQ TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957238
WNMG080404XP PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20957247
WNMG080404XP TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957256
WNMG080404XQ PV720
PV720
8.7
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20957265
WNMG080404XQ TN620
TN620
8.7
0.4
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957274
WNMG080408CQ PV720
PV720
8.7
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20957283
WNMG080408CQ TN620
TN620
8.7
0.8
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957292
WNMG080408GP PV720
PV720
8.7
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20957308
WNMG080408GP TN620
TN620
8.7
0.8
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957317
WNMG080408HQ PV720
PV720
8.7
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20957326
WNMG080408HQ TN620
TN620
8.7
0.8
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957335
WNMG080408MQ PR1535
PR1535
8.7
0.8
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
20957344
WNMG080408MS PR1535
PR1535
8.7
0.8
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
20957353
WNMG080408MU PR1535
PR1535
8.7
0.8
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
20957362
WNMG080408PG PR1535
PR1535
8.7
0.8
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
20957378
WNMG080408PG PV720
PV720
8.7
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20957387
WNMG080408PG TN620
TN620
8.7
0.8
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957396
WNMG080408PP PV720
PV720
8.7
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20957405
WNMG080408PP TN620
TN620
8.7
0.8
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20957414
WNMG080408PQ PV720
PV720
8.7
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20957423
WNMG080408PQ TN620
TN620
8.7
0.8
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ