バックスタイル

3501 長袖シャツ CUC(中国産業) 20957705 3501 長袖シャツ CUC(中国産業) 20957705 3501 長袖シャツ CUC(中国産業) 20957705

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20957705 品番 3501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。

用途ワークウェア(シャツ) 種別長袖シャツ ミントグリーン サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル85・綿15(交織ツイル) 肩幅(cm)45 着丈(cm)71 機能通気性、速乾、帯電防止 裾幅(cm)22.8 袖口囲(cm)21 衿廻り(cm)40 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする