フロントスタイル

3503 ワンタックスラックス CUC(中国産業) 20958098 3503 ワンタックスラックス CUC(中国産業) 20958098 3503 ワンタックスラックス CUC(中国産業) 20958098

ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20958098 品番 3503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。

用途ワークウェア(スラックス) 種別スラックス フェードグリーン 混率(%)ポリエステル85・綿15(交織ツイル) 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 機能通気性、速乾、帯電防止 股上(cm)26.5 膝幅(cm)25.7 裾幅(cm)22.5 ワタリ(cm)33.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする