KT-001 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 20958157

ポリエチレン缶 灯油用

(97件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20958157 品番KT-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。

容量(L)18 トラスコ品番797-3217 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm190×340×400
注意
※灯油は密せんして貯蔵すること。
※直射日光をさけ冷暗所に置くこと。
※この商品は灯油専用です。ガソリンは絶対に入れないで下さい。かんが浸食され、変形し漏れる恐れがあります。
※引火防止の為、かんを火気から2m以上離して下さい。
※直射日光を避けて下さい。短期間で劣化して強度が落ちます。
※かんは普通に使用しても紫外線などで徐々に劣化します。事故防止の為、5年以上の使用は絶対にしないで下さい。
※灯油を入れたかんを2段積みしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20958157 KT-001 62921417 - ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 1個 1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20958114
2021-08-14
用途:
幅広で重くなると持ちにくい
その他業種

幅広の灯油缶、見た目と収納に便利かと思って購入したのですが・・・実際使ってみると、灯油を入れて持ち運ぶと、幅広のものは腕が体に沿わないので、持ちづらく重いです。これは盲点でした。通常の方が良いかも。それか幅広だと容量も10Lだと楽かも。

対象商品:
20958166
2021-02-24
用途:
交換
有限会社立森工作所 様 (製造業)

先の物に穴が空いたので交換用に買いました。価格の割に物が良かった。

対象商品:
20958148
2021-02-20
用途:
離れたヒーターへの持ち運び
赤帽きりとう便 様 (運輸・通信業)

18リットル缶では重く難儀だったので購入しました。コンパクトで使いやすく気に入っています。

対象商品:
20958166
2021-02-09
用途:
給油

寒さが一段と厳しい毎日。灯油を詰めるのにもちょうどいい形。保管しておくにも邪魔にならない形で助かっています。

対象商品:
20958132
2021-02-04
用途:
20L缶は安定している。
製造業

肉厚など値段の割にしっかりできている。赤がなく青にしたがあまりないので割と目立つ。縦型と違い運搬も安定していて安心できる。

対象商品:
20958114
2021-01-12
用途:
ダルマストーブなどカセット給油式でないストーブに給油する際に使用
オンダ文具店 様 (卸売・小売業)

カセット給油式でないストーブに給油する場合、軽くてちょうどいい大きさなので重宝します。

対象商品:
20958123
2020-11-12
用途:
初めての灯油ストーブ様に
株式会社ボンドリアルエステート 様 (不動産業)

災害時に電気を利用した暖房器具が使えない事を危惧して初めて乾電池で着火する灯油ストーブを購入した為必要になりました耐久性はまだわかりませんがほぼ規定のサイズの様なので安心して使えています

対象商品:
20958166
2020-12-19
用途:
灯油ストーブに

20Lの容器は底が平らな為、運搬中容器が倒れなくて大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする