フロントスタイル

3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958387 3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958387 3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958387

ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20958387 品番 3505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。

用途ワークウェア(カーゴパンツ) 種別カーゴパンツ コン 混率(%)ポリエステル85・綿15(交織ツイル) 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 機能通気性、速乾、帯電防止 股上(cm)26 膝幅(cm)25.2 裾幅(cm)22.5 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする