穴あけ上手

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.4 注文コード20958412 品番2.4MM 1PCS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はドリル径など55種類から選べます 他の種類を見る

食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。

ドリル径(Φmm)2.4 溝長(mm)17 全長(mm)61 材質ハイス鋼(HSS) 被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20958577
2021-11-17
用途:
DIY

良く切れるかというと普通な感じ。三菱製なので研いで長く使用できそう。

対象商品:
20958498
2020-07-14
用途:
薄いアルミ板やアクリル板の穴あけ

以前から使っているが、薄板の場合、普通の歯では貫通時に衝撃があり、板に噛みこんだり、板が割れたり変形したりする可能性が大なので、超低速で休み休み作業しなければいけないが、この歯では中速でも衝撃無く貫通する。しかもバリがほとんど出ない。この商品は以前三菱マテリアル神戸ツールズ株式会社の商品であったがようだが、同社吸収合併後、三菱マテリアルの製品としてはサイトで検索しても出てこないので、ここで買えるのはありがたい。同社の製品にも同等品があるが、こちらの方が安い。

2人が参考にしています
対象商品:
20958683
2020-09-29
用途:
ステンレス薄板の穴開け
サービス業

1o厚程度のステンレス板にボール盤で穴開けする場合、一度小さい径のドリルで下穴を開けないと穴が歪になっていましたが、試しにこの商品を購入したところ一発で奇麗な穴が開きました。
穴開け時の抵抗を強く感じたので耐久性が気になるところですが工程が一つ減って助かりました。
問題は切れ味が落ちても研ぎ直しが難しいところですね。

対象商品:
20958814
2020-02-29
用途:
模型作り
小林模型 様

ポンチマークを正確に打てれば正確な位置に正確な径の穴を開ける事が出来るのでとても良いです。

対象商品:
20958656
2018-02-18
用途:
止まり穴の加工時

エンドミルを使用するほどの精度が必要ない場合は、非常に便利。

対象商品:
20958376
2017-08-15
用途:
金属板の穴あけ
製造業

主にチタン板の穴あけに使っていますが早くキレイなバリの少ない穴を空ける事ができました。

対象商品:
20958473
2017-04-02
用途:
薄板ガルバ、SUS鋼板への充電ドライバーでの穴あけ
建設業・工事業

以前六角軸タイプで購入しましたが、今回ストレート軸タイプが販売されましたので購入しました。
位置決めからズレずらく、低速回転を維持しながら強めにドリルを押してやれば思った通りの位置にキレイに穴あけ出来ます。
比較的単価も安いのでリピート購入決定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする