3508 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20958999

フロントスタイル

3508 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20958999
3508 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20958999
3508 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20958999

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コン
サイズM
内容量1着注文コード20958999品番3508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾンコンサイズM胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル85・綿15(交織ツイル)肩幅(cm)48袖丈(cm)56着丈(cm)64機能通気性、速乾、帯電防止裾廻り(cm)92袖口囲(cm)24衿廻り(cm)44.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする