5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959385

バックスタイル

5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959385
5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959385
5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959385

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
クロ
内容量1着注文コード20959385品番5401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(シャツ)種別長袖シャツクロサイズS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100(ツイル)肩幅(cm)45袖丈(cm)55.5着丈(cm)73機能帯電防止袖口囲(cm)21衿廻り(cm)40袖幅(cm)23.8袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする