バックスタイル

5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959629 5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959629 5401 長袖シャツ CUC(中国産業) 20959629

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20959629 品番 5401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(シャツ) 種別長袖シャツ チャコールグレー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(ツイル) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)73 機能帯電防止 袖口囲(cm)21 衿廻り(cm)40 袖幅(cm)23.8 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする