画像準備中

IP ヨウヘキコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20959645 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

水性1液事故硬化型シリカ系塗料。
通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造)
住宅基礎、コンクリートブロックに最適。
優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。
親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。
豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)

アカサビ 使用場所屋外用 特性耐候 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする