フロントスタイル

5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20959857 5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20959857 5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20959857

ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20959857 品番 5403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(スラックス) 種別スラックス クロ 混率(%)ポリエステル100(ツイル) 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 機能帯電防止 股上(cm)29 膝幅(cm)25.5 裾幅(cm)22.5 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする