5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20960076

フロントスタイル

5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20960076
5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20960076
5403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20960076

ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
内容量1着注文コード20960076品番5403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途
ワークウェア(スラックス)
種別スラックスシルバー混率(%)ポリエステル100(ツイル)股下(cm)78ウエスト(cm)91機能帯電防止股上(cm)28.5膝幅(cm)28.8裾幅(cm)24ワタリ(cm)38.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする