バックスタイル

5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961510 5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961510 5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961510

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20961510 品番 5408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(ブルゾン) 種別長袖ブルゾン グリーン サイズ6L 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル100(ツイル) 肩幅(cm)59 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能帯電防止 裾廻り(cm)114 袖口囲(cm)27 衿廻り(cm)53 袖幅(cm)29.7 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする