フロントスタイル
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の ボトムス
CUC(中国産業)の オールシーズン ボトムス
ノータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20961957
品番
7905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。
用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
種別
カーゴパンツ
色
コン
サイズ
70
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
71
股上(cm)
22
膝幅(cm)
24.4
裾幅(cm)
21.5
ワタリ(cm)
32