セルコートSカラー 水性防水材

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 20962034 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。
一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。
ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。

ダークグレー 主な用途屋上、ベランダ 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐久、速乾 用途屋上・ベランダ専用。 主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション 塗布方法砂骨ローラー細目 危険物の類別非危険物
注意
※セルコートSは無希釈ですので、希釈をしないでください。
※下地が濡れている場合は、含水率8%以内まで充分乾燥させてください。
※コンクリートスラブの脆弱なところにはセルコートSシーラー溶剤型又はセルコートSエポキシシーラーを使用してください。
※セルコートSは、必ず砂骨ローラーを使用してください。
※低温時(5℃以下)では硬化しません。塗装は避けてください。
※旧塗膜の種類や表面状態を確認してください。旧塗膜の状態によっては下地調整が必要となります。
※吸込みが激しい時は2度塗りしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20962043
2022-06-05
用途:
屋上
萩原釣具店 様 (卸売・小売業)

おもってた以上に、簡単ですばらしかった。
次にまた使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする