白パテ 油性

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(25kg)
内容量1缶(25kg)注文コード20962138品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

温度による変化が少なく、耐熱性、耐低温性に優れている。
耐水性、防水性、防湿性や耐油性が良好である。
使用面を汚染せず、銅、アルミ、ステンレス、ガラス、モルタル、大理石等にも強力に接着します

使用方法
施工する目地はよく乾燥させ、ごみほこり、砂、油の汚れなどをとり除いてください。
施工後、施工面をヘラ等で平滑にならしてください。
汚れた手、衣類等はガソリン、トルエンでふきとってください。
用途主として金属製建具にガラスを取付ける場合に使用し、車輛、建築物、造船等の構造物の目的、空隙亀裂箇所の充填接着に最適。特性防水、耐水、耐油、耐熱危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20962138-20962147-画像準備中白パテ 油性関西パテ化工1缶(20kg)
8,898
税込9,788
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20962156
2022-10-29
用途: 機械メンテナンス
株式会社 澤機工建設業・工事業

腐食防止にも最適だし分解時の手入れも簡単です。
使い勝手がいい商品です。

対象商品 : 20962156
2020-11-03
用途: ガラス修理

使用の時固さの調整。やわらかくするものを、いっしょにいれてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 20962147
2018-07-26
用途: ガラスと金属製建具の隙間を埋める時に
葛籠屋工房建設業・工事業

以前から使用しているもので特に問題なく使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする