曜日別特売
- 白パテ 油性 関西パテ化工 20962156

白パテ 油性

(3件のレビュー)
取扱停止中
この商品は内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
20962156
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

温度による変化が少なく、耐熱性、耐低温性に優れている。
耐水性、防水性、防湿性や耐油性が良好である。
使用面を汚染せず、銅、アルミ、ステンレス、ガラス、モルタル、大理石等にも強力に接着します

使用方法
施工する目地はよく乾燥させ、ごみほこり、砂、油の汚れなどをとり除いてください。
施工後、施工面をヘラ等で平滑にならしてください。
汚れた手、衣類等はガソリン、トルエンでふきとってください。
用途
主として金属製建具にガラスを取付ける場合に使用し、車輛、建築物、造船等の構造物の目的、空隙亀裂箇所の充填接着に最適。
色
白
主な用途
ガラス、銅、アルミ、ステンレス、モルタル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
防水、耐水、耐油、耐熱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20962156
2022-10-29
用途: 機械メンテナンス
株式会社 澤機工 様(建設業・工事業)

腐食防止にも最適だし分解時の手入れも簡単です。
使い勝手がいい商品です。

対象商品 : 20962156
2020-11-03
用途: ガラス修理

使用の時固さの調整。やわらかくするものを、いっしょにいれてほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 20962147
2018-07-26
用途: ガラスと金属製建具の隙間を埋める時に
葛籠屋工房 様(建設業・工事業)

以前から使用しているもので特に問題なく使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする