一液速乾性のため、取り扱いと作業性に優れます。モルタル・コンクリート・スレートなど、無機質の素材への浸透力に優れ、内部深く浸透することで、表面部分の強度を内部から改善し、密着力の強化と共に、外気や水分の浸入を防ぎます。MDI 系ウレタン樹脂の採用により、高い接着強度と耐水性を確保しました。上塗り可能時間が長いため、密着不良による事故の発生が起き難くなっています。
過去にタケシールの上にタケトップを塗装したのですが、一部分にタケトップが浮き上がりました。施工方法が悪かったのかもおしれません。今回タケシールとタケトップの入荷がちぐはぐで、使用方法通りになりませんでした。結果がいいことを祈っています。