竹林化学工業
タケトップ Pカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(15kg)
1缶(15kg)
1缶(5kg)
色
グレイ
グレイ
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
20962533
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。
簡便で塗装が容易です。
色
グレイ
特性
防水、耐候
主成分
特殊顔料(無公害顔料)
主な用途
アスファルト
危険物の類別
非危険物
塗布量
30~40m
2
(2回塗り・15kg)
塗装間隔
夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
注意
※新しい防水層に塗装されるときは、7日以上経過後、防水層表面の油分、離型剤が消滅してから塗装願います。
※使用前によく撹拌混合してください。
※気温5℃以下の施工は避けてください。屋外施工の場合、数時間以内に降雨が予想される場合は施工しないでください。
※保管の際には、直射日光を避けて、0℃以上で保管してください。
※容器から出し入れする時は、こぼさないようにしてください。
※液がこぼれた場合は、布等で、速やかに拭き取る等をして、除去してください。
※液が大量にこぼれた場合は、砂、パーライト等を混ぜモルタル状として凝固回収後、拭き取るなどして除去してください。
※取扱い後は、手洗い、うがいを充分に行ってください。
※使用済みの空き缶、材料のついた手袋、ウエス等は、専門の廃棄処理業者に委託して処理してください。
※缶は使い切ってから専門の廃棄処理業者に出してください。